| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30176820 Herst.-Nr.: RND 465-01065 EAN/GTIN: 653415260073 |
| |
|
| | |
| Cable Lug, Typ=RND 465-01065, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Cable Lug Internal Diameter=4.3 mm, Cable Lug Length=19 mm, Cable Lug Thickness=1 mm, Cable Lug Width=8 mm, Querschnitt AWG max.=14 AWG, Querschnitt AWG min.=16 AWG, Querschnitt, max.=-999, Querschnitt, min.=-999, Cable Lug Termination=Closed-End, Crimp Terminal Orientation=Straight, Isolation=Nicht isoliert, Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=#8 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 10 mm | Tiefe: | 70 mm | Bruttogewicht: | 15 g | Breite: | 50 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, nicht isoliert |
| | |
| |