Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt für HD D-Sub-Steckverbinder, Buchse, 28 ... 26AWG, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176535
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01377
EAN/GTIN:
     653415266587
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
awg 26 crimpstecker
Crimpkontakt für HD D-Sub-Steckverbinder, Typ=RND 205-01377, Drahtdurchmesser AWG max.=26 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=HD D-Sub-Steckverbinder, Kontaktbeschichtung=Gold, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, rnd buchsenkontakt, Crimpkontakt für HD D-Sub-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,98*
€ 19,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,12*
€ 15,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.