Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt für HD D-Sub-Steckverbinder, Stecker, 28 ... 26AWG, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176534
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01376
EAN/GTIN:
     653415266594
Suchbegriffe:
Crimpstecker
awg 26 crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt für HD D-Sub-Steckverbinder, Typ=RND 205-01376, Drahtdurchmesser AWG max.=26 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=HD D-Sub-Steckverbinder, Kontaktbeschichtung=Gold, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt für HD D-Sub-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1069* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,16*
€ 22,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,87*
€ 21,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,09*
€ 17,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.