Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30176329 Herst.-Nr.: 1909010000 EAN/GTIN: 4032248535637 |
| | |
|
| | |
| Querverbinder, 6.1mm, Typ=1909010000, Alternative (Alias)=ZQV 4/20 GE, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Höhe=2.8 mm, Länge=120 mm, Pole=20, Aufnahmeschaft=Querverbinder, Farbe Zubehör=Gelb, Geeignet für=Klippon Connect Terminal Blocks, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=EAC RoHS Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 3 mm | Tiefe: | 125 mm | Bruttogewicht: | 30 g | Breite: | 35 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 4,1455* | € 5,0755* | | | | | 27 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,14488* | € 5,09488* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,335* | € 5,195* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,36* | € 5,22* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,29* | € 10,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|