Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Grau Vierkant 2W/mK 500mW/°C 200x200x0.25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30174053
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 460-00141
EAN/GTIN:
     653415266778
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung
Thermische Lückenfüllung, Typ=RND 460-00141, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=200 mm, Elastizität=-999, Länge=200 mm, Thermischer Widerstand=500 mW/°C, Tiefe=0.25 mm, Wärmeleitfähigkeit=2 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Grau, Form=Vierkant, Härte=50 Shore 00, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, Verstärkungsträger=Glasfaser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,54*
€ 62,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,69*
€ 60,32
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,85*
€ 55,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,06*
€ 54,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,41*
€ 51,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,20*
€ 44,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.