Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Grau Vierkant 1.5W/mK 700mW/°C 100x100x0.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30174051
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 460-00138
EAN/GTIN:
     653415266785
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung
Thermische Lückenfüllung, Typ=RND 460-00138, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=100 mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Thermischer Widerstand=700 mW/°C, Tiefe=0.5 mm, Wärmeleitfähigkeit=1.5 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Grau, Form=Vierkant, Härte=50 Shore 00, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, Verstärkungsträger=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
166 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.