Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Grau Vierkant 2W/mK 500mW/°C 42x29x0.2mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30174032
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 460-00118
EAN/GTIN:
     653415266921
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung
Thermische Lückenfüllung, Typ=RND 460-00118, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=29 mm, Elastizität=-999, Länge=42 mm, Thermischer Widerstand=500 mW/°C, Tiefe=0.2 mm, Wärmeleitfähigkeit=2 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Grau, Form=Vierkant, Härte=50 Shore 00, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, Verstärkungsträger=Glasfaser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
215 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0731* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,25*
€ 14,58
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.