Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Grau Vierkant 2W/mK 500mW/°C 24x21x0.2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30174027
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 460-00113
EAN/GTIN:
     653415266945
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung
Thermische Lückenfüllung, Typ=RND 460-00113, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=21 mm, Elastizität=-999, Länge=24 mm, Thermischer Widerstand=500 mW/°C, Tiefe=0.2 mm, Wärmeleitfähigkeit=2 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Grau, Form=Vierkant, Härte=50 Shore 00, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, Verstärkungsträger=Glasfaser
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
51 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.