Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Grau Vierkant 1.2W/mK 800mW/°C 300x300x0.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30174026
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 460-00112
EAN/GTIN:
     653415266952
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung
Thermische Lückenfüllung, Typ=RND 460-00112, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=300 mm, Elastizität=-999, Länge=300 mm, Thermischer Widerstand=800 mW/°C, Tiefe=0.3 mm, Wärmeleitfähigkeit=1.2 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Grau, Form=Vierkant, Härte=50 Shore 00, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, Verstärkungsträger=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
92 g
Breite:
300 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.