Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qwiic pHAT V2.0 für Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173928
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     DEV-15945
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Qwiic pHAT V2.0 für Raspberry Pi
Qwiic pHAT V2.0 für Raspberry Pi, Typ=DEV-15945, Breite=70 mm, Höhe=-999, Länge=33 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Raspberry Pi, Produktart=Adapter, Schnittstellen=I²C GPIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
20 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.