Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand, 0207, 68Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173823
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CMB02070X6809GB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=CMB02070X6809GB200, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=2.2 mm, Gehäusehöhe=2.2 mm, Länge der Einheit=5.8 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung (DC)=500 V, Toleranz (±)=2 %, Widerstand=68 Ω, Anschlussart=Löten, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Melf-Widerstand, Temperaturkoeffizient=-250 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0207
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,011 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, vishay widerstand, widerstand, widerstand 1w, SMD-Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1410
10
€ 5,95*
ab € 0,1788*
€ 0,2895*
49 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,173*
€ 0,598*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2849*
€ 0,33903
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2649*
€ 0,31523
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2488*
€ 0,29607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2288*
€ 0,27227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2188*
€ 0,26037
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MMB02070C6809FB200
ab € 0,0708*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT68R
ab € 0,0573*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.