Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Steckverbindersatz, DA-15 Stecker, Gelötet, Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173593
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-0047-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder stecker
D-Sub-Steckverbindersatz, Typ=6355-0047-02, Alternative (Alias)=D45ZF15-DMP-K, A=40 mm, B=41 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-45 °C, C=15.2 mm, Kabeldurchmesser max.=12.5 mm, Abschirmung=Geschirmt, Farbe Isolator=Schwarz, Gehäusefarbe=Metallic, Gehäusematerial=Zink, Isoliermaterial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker, Typ D-Sub-Steckverbinder=DA-15, Kabeleingangswinkel=45°, Screw Lock Type=Schraube, 4-40 UNC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
58 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, D-Sub-Steckverbindersatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 17,33*
Lager 115
4
€ 5,95*
ab € 11,12*
€ 17,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,12* pro Satz)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.