Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsstreifen, Nummer 1 ... 50, 5.9mm, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173552
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01342
EAN/GTIN:
     653415267249
Suchbegriffe:
Markierungsstreifen, Nummer 1 ... 5...
Markierungsstreifen, Nummer 1 ... 50, Typ=RND 205-01342, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=-999, Länge=5.9 mm, Aufnahmeschaft=Markierungsetikett, Farbe Zubehör=Weiss, Geeignet für=Klemmenblöcke für DIN-Schienenmontage, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.