Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenloser Axiallüfter AC 92x92x25mm 230V 49.9m³/h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173500
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 460-00099
EAN/GTIN:
     653415267478
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Bürstenloser Axiallüfter, Typ=RND 460-00099, Betriebsspannung, max.=242 V, Betriebsspannung, min.=198 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=49.9 m³/h, Gebläsedrehzahl=2900 min -1 , Geräuschpegel=34 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom max.=100 mA, Nennstrom min.=70 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Doppel-Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP44
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
240 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.