Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenloser Axiallüfter AC 120x120x25mm 230V 87.3m³/h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173498
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 460-00097
EAN/GTIN:
     653415267492
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Bürstenloser Axiallüfter, Typ=RND 460-00097, Betriebsspannung, max.=242 V, Betriebsspannung, min.=198 V, Breite=120 mm, Durchflussrate=87.3 m³/h, Gebläsedrehzahl=2000 min -1 , Geräuschpegel=35.4 dBA, Höhe=120 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom max.=90 mA, Nennstrom min.=70 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Doppel-Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP44
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
277 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter ac 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, Bürstenloser Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.