Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenloser Axiallüfter DC 60x60x25mm 24V 39.66m³/h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173493
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 460-00092
EAN/GTIN:
     653415267539
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Bürstenloser Axiallüfter, Typ=RND 460-00092, Betriebsspannung, max.=26.4 V, Betriebsspannung, min.=21.6 V, Breite=60 mm, Durchflussrate=39.66 m³/h, Gebläsedrehzahl=5000 min -1 , Geräuschpegel=35.2 dBA, Höhe=60 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=120 mA, Nennstrom min.=80 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Doppel-Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP44
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 24v dc, axial gebläse, axialgebläse dc, Bürstenloser Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.