Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenloser Axiallüfter AC 120x120x38mm 230V 160.4m³/h IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173490
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 460-00089
EAN/GTIN:
     653415267560
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Bürstenloser Axiallüfter, Typ=RND 460-00089, Betriebsspannung, max.=242 V, Betriebsspannung, min.=198 V, Breite=120 mm, Durchflussrate=160.4 m³/h, Gebläsedrehzahl=3000 min -1 , Geräuschpegel=47 dBA, Höhe=120 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom max.=150 mA, Nennstrom min.=100 mA, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Doppel-Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP-Schutzart=IP44
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
38 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
475 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.