Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrschicht-Chip-Induktivität, 2.2uH, 1.3A, 40MHz, 100mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173442
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM2HPN2R2MG0L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Mehrschicht-Chip-Induktivität, Typ=LQM2HPN2R2MG0L, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2 mm, Eigenresonanzfrequenz=40 MHz, Höhe=0.9 mm, Induktivität=2.2 µH, Länge=2.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=100 mΩ, Nennstrom=1.3 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Wraparound, Bauform=1008, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=LQM, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Mehrschicht-Chip-Induktivität
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,23*
1 Tag
36105
5
€ 14,99*
ab € 0,0608*
€ 0,3097*
10
€ 5,90*
ab € 0,0853*
€ 0,432*
Lager 115
5642
3
€ 5,95*
ab € 0,2271*
€ 0,4434*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4434*
€ 0,52765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4093*
€ 0,48707
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3493*
€ 0,41567
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3071*
€ 0,36545
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2971*
€ 0,35355
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,2671*
€ 0,31785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,2571*
€ 0,30595
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,2271*
€ 0,27025
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,3302* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CVH252009-2R2M
ab € 0,0978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.