Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, radial 2.2uH, 20%, 5.3A, 10mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172934
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0912-2R2ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Induktivität, radial
Induktivität, radial, Typ=RLB0912-2R2ML, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8.7 mm, Eigenresonanzfrequenz=63 MHz, Höhe=10 mm, Induktivität=2.2 µH, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Maximaler DC-Widerstand=10 mΩ, Nennstrom=5.3 A, Pins=2, Sättigungsstrom=7.5 A, Testfrequenz=1 kHz, Toleranz (±)=20 %, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Beutel, Serien=RLB9012
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,225*
€ 0,675*
Lager 115
1344
5
€ 5,95*
ab € 0,3568*
€ 0,7114*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7114*
€ 0,84657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6491*
€ 0,77243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5168*
€ 0,61499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5068*
€ 0,60309
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4468*
€ 0,53169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4368*
€ 0,51979
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3568*
€ 0,42459
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,557* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.