Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgeschirmte HF-Drossel, 470uH, 6.45Ohm, 192mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172931
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     8250-471K-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
drosselspule 470µh
Abgeschirmte HF-Drossel, Typ=8250-471K-RC, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4.2 mm, Eigenresonanzfrequenz=6.5 MHz, Induktivität=470 µH, Länge=11.4 mm, Maximaler DC-Widerstand=6.45 Ω, Nennstrom=192 mA, Sättigungsstrom=58 mA, Testfrequenz=790 kHz, Toleranz (±)=10 %, Abschirmung=Geschirmt, Kern=Ferrit, Verpackung=Beutel, Serien=8250
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
4 mm
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
0,53 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: hf drossel, Abgeschirmte HF-Drossel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1098*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,8739*
€ 2,22994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7672*
€ 2,10297
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,7372*
€ 2,06727
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,6972*
€ 2,01967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5698*
€ 1,86806
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,4698*
€ 1,74906
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,4098*
€ 1,67766
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,1098*
€ 1,32066
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.