Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe, M3, Edelstahl, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172874
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00639
EAN/GTIN:
     653415259107
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheibe, Typ=RND 610-00639, Aussendurchmesser=7 mm, Höhe=0.5 mm, Innendurchmesser=3.38 mm, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M3, Konformität mit Normen=DIN 125 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.