Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfschraube, Maschine / Zylinder, Torx, T20, M4, 25mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172781
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00546
EAN/GTIN:
     653415258179
Suchbegriffe:
Kopfschraube
Kopfschraube, Typ=RND 610-00546, Head Diameter=7 mm, Nennlänge=25 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M4, Grösse Schraubenkopf=T20, Konformität mit Normen=ISO 14580, Schraubentyp=Maschine Zylinder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
260 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,40*
€ 7,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.