Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfschraube, Maschine / Zylinder, Torx, T20, M4, 10mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172775
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00540
EAN/GTIN:
     653415258117
Suchbegriffe:
Kopfschraube
Kopfschraube, Typ=RND 610-00540, Head Diameter=7 mm, Nennlänge=10 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M4, Grösse Schraubenkopf=T20, Konformität mit Normen=ISO 14580, Schraubentyp=Maschine Zylinder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
153 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.