Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfschraube, Maschine / Zylinder, Torx, T10, M3, 8mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172773
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00538
EAN/GTIN:
     653415258094
Suchbegriffe:
Kopfschraube
Kopfschraube, Typ=RND 610-00538, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=8 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=T10, Konformität mit Normen=ISO 14580, Schraubentyp=Maschine Zylinder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
74 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,33*
€ 1,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.