Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfschraube, Maschine / Zylinder, Torx, T10, M3, 20mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172769
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00534
EAN/GTIN:
     653415258056
Suchbegriffe:
Kopfschraube
Kopfschraube, Typ=RND 610-00534, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=20 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=T10, Konformität mit Normen=ISO 14580, Schraubentyp=Maschine Zylinder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
120 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.