Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfschraube, Maschine / Zylinder, Torx, T10, M3, 20mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172768
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00533
EAN/GTIN:
     653415258049
Suchbegriffe:
Kopfschraube
Kopfschraube, Typ=RND 610-00533, Head Diameter=5.5 mm, Nennlänge=20 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M3, Grösse Schraubenkopf=T10, Konformität mit Normen=ISO 14580, Schraubentyp=Maschine Zylinder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
125 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.