Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfschraube, Maschine / Zylinder, Torx, T8, M2.5, 6mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172760
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00525
EAN/GTIN:
     653415257967
Suchbegriffe:
Kopfschraube
Kopfschraube, Typ=RND 610-00525, Head Diameter=4.5 mm, Nennlänge=6 mm, Kopftyp=Torx, Material=Edelstahl, Gewindegrösse=M2.5, Grösse Schraubenkopf=T8, Konformität mit Normen=ISO 14580, Schraubentyp=Maschine Zylinder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
39 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318155890
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0169* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.