Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube, Sechskantschraube, Sechskantmutter, 13 mm, M8, 30mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172753
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00518
EAN/GTIN:
     653415257899
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube, Typ=RND 610-00518, Nennlänge=30 mm, Kopftyp=Sechskantmutter, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M8, Grösse Schraubenkopf=13 mm, Konformität mit Normen=DIN 933, Schraubentyp=Sechskantschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,30*
€ 17,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,83*
€ 16,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.