Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube, Sechskantschraube, Sechskantmutter, 13 mm, M8, 20mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172751
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00516
EAN/GTIN:
     653415257875
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube, Typ=RND 610-00516, Nennlänge=20 mm, Kopftyp=Sechskantmutter, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M8, Grösse Schraubenkopf=13 mm, Konformität mit Normen=DIN 933, Schraubentyp=Sechskantschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,70*
€ 19,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,32*
€ 13,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.