Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube, Senkkopf, Torx, T25, M5, 16mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172641
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00406
EAN/GTIN:
     653415256779
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkschraube ohne norm m5
senkkopfschraube ohne norm
Senkschraube, Typ=RND 610-00406, Head Diameter=9.3 mm, Nennlänge=16 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M5, Grösse Schraubenkopf=T25, Konformität mit Normen=ISO 14581, Schraubentyp=Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.