Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube, Senkkopf, Torx, T20, M4, 10mm, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172635
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 610-00400
EAN/GTIN:
     653415256717
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Senkschraube, Typ=RND 610-00400, Head Diameter=8.4 mm, Nennlänge=10 mm, Kopftyp=Torx, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M4, Grösse Schraubenkopf=T20, Konformität mit Normen=ISO 14581, Schraubentyp=Senkkopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
115 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.