Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossverbinder SCOTCHLOK, Weiss, 0.4 ... 0.9mm², Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172250
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     UY2-D/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder
Stossverbinder SCOTCHLOK, Typ=UY2-D/100, Länge=-999, Querschnitt, max.=0.9 mm², Querschnitt, min.=0.4 mm², Abschlussmethode=Spleiss, Isoliermaterial=Polypropylen, Kabelschuhmaterial=Messing, verzinnt, Spleissfarbe=Weiss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
60 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Stossverbinder SCOTCHLOK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,83*
€ 48,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,00*
€ 44,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,80*
€ 39,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,99*
€ 35,69
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 26,55*
€ 31,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.