Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M8, Stecker, Gerade, Pole - 3, IDC, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172146
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1784040001
EAN/GTIN:
     4032248429998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=1784040001, Alternative (Alias)=SAIS-3-IDC M8 small, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Kabeleingang Min.=3.2 mm, Kabeleingang max.=5.4 mm, Länge=-999, Nennspannung=32 V, Nennstrom=4 A, Pole=3, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=IDC, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=EAC, Serie=SAI, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
210
€ 6,40*
ab € 5,33*
€ 7,51*
4 Tage
19
€ 6,50*
ab € 6,33*
€ 8,89*
€ 5,46*
ab € 7,92*
€ 11,13*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,26*
€ 11,58*
Lager 115
33
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 17,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.