Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP65-Gehäuse, Kabelhalterung, Grösse 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172132
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1656480000
EAN/GTIN:
     4008190409494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
IP65-Gehäuse, Typ=1656480000, Alternative (Alias)=HDC 16B TSBU 1PG21G, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Grösse=6, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=PG21, Serien=RockStar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
226 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,79*
€ 8,89*
1
€ 5,95*
ab € 6,49*
€ 8,91*
1
€ 5,46*
ab € 6,55*
€ 8,99*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,02*
€ 9,64*
Lager 115
7
1
€ 5,95*
ab € 14,34*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1665270000
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.