Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul, Steckbuchse, 6 Pole, Crimp, 500V, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172118
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1429370000
EAN/GTIN:
     4050118233704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Modul, Typ=1429370000, Alternative (Alias)=HDC MHE 6 FC, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=3 4 6 8, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=6, Geeignet für=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=cURus, Series=ModuPlug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
15 mm
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
34 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Modul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,80*
€ 4,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,81*
€ 4,06*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 4,21*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,07*
€ 4,41*
Lager 115
16
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1201300000
ab € 0,17684*
Zubehör
Weidmüller
1201400000
ab € 0,17684*
Zubehör
Weidmüller
1201500000
ab € 0,18829*
Zubehör
Weidmüller
1651510000
ab € 0,8191*
Zubehör
Weidmüller
1116530000
ab € 0,7687*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.