Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen, Grösse 3, Schlitze 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172061
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1428940000
EAN/GTIN:
     4050118233353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC Modulträgerrahmen
HDC-Steckverbinder
hdc modulträgerrahmen
Rahmen, Grösse 3, Schlitze 2, Typ=1428940000, Alternative (Alias)=HDC MF 6B BA, Aufnahmeschaft=Rahmen, Für den Einsatz mit=Rockstar ModuPlug Industrial Connectors
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
30 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
68 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Grösse 3, Schlitze 2
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,28*
€ 13,21*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,30*
€ 13,22*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,74*
€ 13,86*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,31*
€ 14,61*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 30,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1202660000
ab € 0,4391*
Zubehör
Weidmüller
1480940000
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.