Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsfester Dickschicht-Chip-Widerstand AEC-Q200 10Ohm ±5% 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171680
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW080510R0JNEAIF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Impulsfester Dickschicht-Chip-Widerstand AEC-Q200, Typ=CRCW080510R0JNEAIF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.3 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=10 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Impulsfester Dickschicht-Chip-Widerstand AEC-Q200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9780
10
€ 14,99*
ab € 0,0671*
€ 0,3845*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,203*
€ 0,6168*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6168*
€ 0,73399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4364*
€ 0,51932
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3864*
€ 0,45982
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,8504* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CR0805-JW-100ELF
ab € 0,00283*
Ähnlich
Multicomp
MCMR08X100 JTL
ab € 0,00449*
Ähnlich
Multicomp
MCMR08X100 JTL
ab € 0,00255*
Ähnlich
Yageo
RC0805JR-0710RL
ab € 0,00586*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.