Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsfester Dickschicht-Chip-Widerstand AEC-Q200 10kOhm ±5% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171676
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW060310K0JNEAIF
EAN/GTIN:
     5059040640894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Impulsfester Dickschicht-Chip-Widerstand AEC-Q200, Typ=CRCW060310K0JNEAIF, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.9 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Impulsfester Dickschicht-Chip-Widerstand AEC-Q200
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,0531*
€ 0,0695*
25
€ 8,95*
ab € 0,051*
€ 0,0838*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,2339*
€ 0,7166*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7166*
€ 0,85275
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3139*
€ 0,37354
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3039*
€ 0,36164
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,2839*
€ 0,33784
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,2739*
€ 0,32594
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,2339*
€ 0,27834
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,1498* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X103 JTL
ab € 0,00225*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3GEYJ103V
ab € 0,00356*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.