| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30171621 Herst.-Nr.: TNPW0603220KBEEA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hochstabiler flacher Dünnschicht-Chip-Widerstand, Typ=TNPW0603220KBEEA, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.9 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=220 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 2 mm | Tiefe: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0,001 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533210000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,103* | € 0,437* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,3029* | € 0,6516* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,9548* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|