Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenbaugruppe, 340°, Buchsenmontage, 56x56x27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171423
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP15073_ZORYA-SC-B
EAN/GTIN:
     5059041340717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linsenbaugruppe
Linsenbaugruppe, Typ=FP15073_ZORYA-SC-B, Anzahl der Linsen=1, Breite=56 mm, Durchmesser=56 mm, Höhe=27 mm, Länge=56 mm, Strahlenwinkel=340 °, Lichtstrahl=Omnidirektional, Linsenform=Rund, Linsenmaterial=Silikon, Linsenoberfläche=Klar, Montageart=Buchsenmontage, Serie=ZORYA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
56 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
29 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,23*
€ 11,10*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,83*
€ 16,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.