Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzel-CMOS-Timer, 2.7MHz, 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TS555IDTTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzel-CMOS-Timer
Einzel-CMOS-Timer, Typ=TS555IDTTR, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Frequenz=2.7 MHz, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=16 V, Versorgungsspannung min.=2 V, Versorgungsstrom=230 µA, Bauform=SO-8, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.