Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transceiver, RS-485 / RS-422, 7V, 900uA, SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170655
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ST485CDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transceiver
Transceiver, Typ=ST485CDR, Anzahl Empfänger=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Treiber=1, Versorgungsspannung max.=7 V, Versorgungsspannung min.=5 V, Versorgungsstrom=900 µA, Bauform=SO-8, Schnittstellen=RS-485 RS-422, Treibertyp=Sendeempfänger, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.