Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transceiver, RS-485 / RS-422, 3.6V, 2.2mA, SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ST3485EBDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transceiver
Transceiver, Typ=ST3485EBDR, Anzahl Empfänger=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Treiber=1, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Versorgungsstrom=2.2 mA, Bauform=SO-8, Schnittstellen=RS-485 RS-422, Treibertyp=Sendeempfänger, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.