Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltregler, Step-Down, 3A, 850kHz, HSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ST1S14PHR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Schaltregler, Typ=ST1S14PHR, Ausgangsspannung, max.=-999, Ausgangsspannung, min.=1.2 V, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Höhe=1.8 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Schaltfrequenz=850 kHz, Versorgungsspannung max.=48 V, Versorgungsspannung min.=5.5 V, Bauform=HSOP, Montageart=SMT, Topologie=Step-Down, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.