Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM I²C / Seriell 1MB 1MHz 900ns SO-8 I²C / Seriell 1MB 900ns SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M24M01-RMN6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
EEPROM, Typ=M24M01-RMN6P, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.75 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=1 MB, Taktfrequenz max.=1 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Versorgungsstrom=1.5 mA, Zugriffszeit=900 ns, Bauform=SO-8, Montageart=SMT, Organisation=128 k x 8 Bit, Schnittstellen=I²C Seriell, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.