Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iNEMO Trägheitsmodul, digitaler 3D-Beschleunigungsmesser, 3.6V, Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LSM6DSLTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
iNEMO Trägheitsmodul, digitaler 3D-...
iNEMO Trägheitsmodul, digitaler 3D-Beschleunigungsmesser, Typ=LSM6DSLTR, Auflösung=16 bit, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Höhe=0.86 mm, Länge=3 mm, Pins=14, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Versorgungsstrom=650 µA, Ausgangstyp=Digital, Bauform=LGA, Geeignet für=-999, Messachse=X Y Z, Montageart=SMT, Schnittstellen=I²C SPI, Sensorart=MEMS-Beschleunigungsmesser MEMS-Gyroskop, Verpackung=Band & Rolle, Beschleunigungsbereich=±2 g ±4 g ±8 g ±16 g, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,017 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.