Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bustreiber ISO 9141, 4.5 ... 36V, SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E-L9637D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bustreiber ISO 9141
Bustreiber ISO 9141, Typ=E-L9637D, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Höhe=1.7 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=36 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Versorgungsstrom=3 mA, Bauform=SO-8, Montageart=SMT, Typ=Treiber, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.