Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung, Druckluft, Messing, 27mm, Ø4 mm, Steckhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169447
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSM-4H-3
EAN/GTIN:
     4052568033910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Verschraubung, Typ=QSM-4H-3, Alternative (Alias)=153328, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=4 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=27 mm, Anschlussgrösse A=Ø4 mm, Steckhülse, Anschlussgrösse B=Ø3 mm, Steckanschluss, Medium=Druckluft, Produktart=Befestigungsstück, Steckverbindermaterial=Messing, Serien=QSM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
6 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
0,805 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,99*
€ 1,37*
2 Tage
1263
10
€ 8,90*
ab € 1,62*
€ 2,19*
1 Tag
29
1
€ 14,99*
ab € 2,36*
€ 4,00*
Lager 115
39
1
€ 5,95*
ab € 2,96*
€ 4,87*
1
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.