Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Verschraubung, Druckluft, Messing, 71mm, R3/8", Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169428
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSLV-3/8-12
EAN/GTIN:
     4052568031879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Verschraubung, Typ=QSLV-3/8-12, Alternative (Alias)=153094, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=12 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=71 mm, Anschlussgrösse A=R3/8", Gewindestift, Anschlussgrösse B=Ø 12 mm, Steckanschluss, Medium=Druckluft, Produktart=Befestigungsstück, Steckverbindermaterial=Messing, Serien=QS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
25 mm
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
66 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
7412200000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,81*
€ 3,73*
2 Tage
102
10
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 6,08*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 6,41*
€ 8,21*
Lager 115
5
1
€ 5,95*
ab € 8,08*
€ 12,53*
1
€ 5,90*
ab € 9,97*
€ 15,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.