Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-Verschraubung, Druckluft, Messing, 30.5mm, G1/8", Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169142
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPQH-L-G18-Q8-P10
EAN/GTIN:
     4052568059859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Verschraubung, Typ=NPQH-L-G18-Q8-P10, Alternative (Alias)=578282, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=20 bar, Gesamtlänge=30.5 mm, Anschlussgrösse A=G1/8", Gewindestift, Anschlussgrösse B=Ø 8 mm, Steckanschluss, Medium=Druckluft, Produktart=Befestigungsstück, Steckverbindermaterial=Messing, Serien=NPQH
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2311
10
€ 8,90*
ab € 1,95*
€ 2,63*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,04*
€ 2,73*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 2,34*
€ 3,08*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 2,97*
€ 4,35*
Lager 115
8
1
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1760963
ab € 47,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.